Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsflaschenhalterung,f. Transportwagen,f. Bode-Flasche (500ml),HxBxT 259x73x144mm,Stahl,RAL5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225611
225611
225611
Artikel-Nr.:
     711-225611
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1393-B0500
EAN/GTIN:
     4017976413938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen
  • für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt
  • Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm
  • zur Befestigung am Transportwagen
  • Befestigung mit Klemmschelle
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Pult, Tischwagen, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsmittel-Spender

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Desinfektionsflaschenhalterung
für Wagentyp:
Transportwagen
Höhe:
259 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
144 mm
Aufstellung/Montage:
zur Befestigung am Transportwagen
Befestigungsart:
Klemmschelle
geeignet für (Produkt/Material):
0,5 l Bode-Flasche
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
1.2 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,66*
€ 42,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,08*
€ 43,17*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 36,40*
€ 49,11*
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,24*
€ 49,84*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 53,89*
€ 71,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391-W
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.