| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-374946-YY Herst.-Nr.: 1393-B0500 EAN/GTIN: 4017976413938 |
| |
|
| | |
| fetra® Flaschenhalterung - Zubehör - für Bode-Flaschen Halterung aus Stahlblech für Desinfektionsmittelflaschen, als Bausatz geliefert Pulverbeschichtet blau RAL 5007 Mit variablen Anschraubpunkten an der Rückseite und den Seiten Rohrstrebe vielfach gelocht, mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Halterung beliebig positionierbar Für handelsübliche Bode-Flaschen mit 500 ml Inhalt (Flasche nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 76.00 mm | WIDTH GRO: | 230.00 mm | DEPTH GRO: | 320.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.800000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,82* | € 43,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,87* | € 43,25* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 36,33* | € 49,20* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,31* | € 49,93* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,87* | € 51,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|