Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Klapptritt,Alu,grün,Podest HxT 0,45x200m,2x2 Stufen,m. 4 Federrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
225307
225307
225307
225307
Artikel-Nr.:
     711-225307
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     130143
EAN/GTIN:
     4009199130143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Klapptreppe
Klapptritt
Stufen-Stehleiter
Roll-Klapptritt
  • aus Aluminium in grün
  • Podest Höhe x Tiefe 0,45 x 200 m
  • 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest)
  • Stufentiefe 80 mm
  • sicherer Stand bei Belastung
  • mit 4 Federrollen
  • Gewicht 2,15 kg
  • gemäß DIN EN 14183
  • TÜV geprüft

Suchbegriffe:
Tritt, Klapptritt, Doppelstufenleiter, Leiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Roll-Klapptritt
Material:
Aluminium
Höhe Podest:
0.45 m
Tiefe Podest:
200 mm
Stufen Anzahl:
2 x 2
Stufen-/Sprossentyp:
rutschhemmend profilierte Stufen
Tiefe Stufen:
80 mm
Tritt Funktion:
sicherer Stand bei Belastung
fahrbar:
ja
Farbe:
grün
klappbar:
ja
Unterbau:
4 Federrollen
Norm:
DIN EN 14183
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
2.15 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,41*
€ 65,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,78*
€ 67,13*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 52,48*
€ 69,12*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 58,37*
€ 75,55*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 83,13*
€ 106,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.