Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Scherenhubwagen,Tragl. 1000kg,Lenkräder Vollgummi,Gabelrollen PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225284
225284
Artikel-Nr.:
     711-225284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HX10E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Elektro-Scherenhubwagen
  • Traglast 1000 kg
  • Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung
  • Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung
  • Hubhöhe 800 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • Länge 1690 mm
  • Gewicht 0 kg
  • Hubmotor 1,6 kW
  • mit Akku 12V/60 Ah

Suchbegriffe:
Scheren-Hochhubwagen, Scheren-Hubwagen, Scheren-Gabelhubwagen, Hubwagen, Hochhubwagen, Gabelhubwagen, Scherenhubwagen, Scherengabelhubwagen

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Scherenhubwagen
Traglast:
1000 kg
Breite Gabelzinken:
160 mm
Länge:
1690 mm
Bedienung Hub:
elektrisch
Leistung Hubmotor:
1.6 kW
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
800 mm
Material Lenkrollen:
Vollgummi
Material Gabelrollen:
Polyurethan
Schnellhub:
nein
Spannungsversorgung:
Akku 12V/60 Ah
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, hubwagen einschere, Scheren-Hubwagen, Scheren-Gabelhubwagen, Hubwagen, Hochhubwagen, Gabelhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.286,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.543,56*
€ 4.216,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.494,71*
€ 4.158,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.361,61*
€ 4.000,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.301,37*
€ 3.928,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.286,41*
€ 3.910,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.