Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller,"Bitte Abstand halten!",Bodenaufsteller,klappbar,Kunststoff,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224921
224921
Artikel-Nr.:
     711-224921
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.9480.16
EAN/GTIN:
     4044589445889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
Bitte Abstand halten Warnaufsteller
Warnaufsteller Abstand halten
Warnaufsteller
  • Symbol/Text: "Bitte Abstand halten!"
  • Bodenaufsteller
  • beidseitige Beschriftung, platzsparend zusammenklappbar
  • aus Kunststoff in gelb

Suchbegriffe:
Absperrung, Ansteckungsvermeidung, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Sicherheitskennzeichnung, Warnaufsteller, Warnschild, Covid 19, Corona

Weitere Informationen:
Serie:
ActiveWorkplace®
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Warnaufsteller
Schildtyp:
Bodenaufsteller
Darstellung:
Symbol und Text
Symbol/Text:
"Bitte Abstand halten!"
Schild Ausführung:
beidseitige Beschriftung
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Klappfunktion:
platzsparend zusammenklappbar
Höhe:
610 mm
Gewicht:
0.555 kg
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller höhe 610mm, warn aufsteller, warnaufsteller wolk, Absperrung, Ansteckungsvermeidung, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Sicherheitskennzeichnung, Warnschild, Covid 19, Corona
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,24*
€ 17,90*
€ 4,95*
ab € 12,24*
€ 17,90*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,55*
€ 23,30*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 39,55*
€ 52,94*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 44,73*
Ähnlich
Wolk
ab € 14,41*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 67,95*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 104,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 6,96*
Ähnlich
Wolk
90.9481
ab € 21,59*
Ähnlich
Temka
ab € 45,01*
Ähnlich
Wolk
ab € 8,86*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,26*
Ähnlich
Temka
ab € 12,18*
Ähnlich
Moravia
345.24.447
ab € 46,70*
Ähnlich
Moravia
345.27.556
ab € 46,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.