Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalanfahrschutz,f. innen,H 600mm,f. Regalstutzen B 101-110mm,Recycling-Kunststoff,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224814
224814
224814
224814
224814
Artikel-Nr.:
     711-224814
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10467
EAN/GTIN:
     0716053203908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Regalanfahrschutz
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe 600 mm
  • für Regalstutzenbreite 101 - 110 mm
  • Elastisch und rückfedernd
  • Aus Recycling-Kunststoff in gelb
  • Material zu 100 % recycelbar
  • Temperaturbeständig bis -40 °C

Suchbegriffe:
Rammschutz, Regalanfahrschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzprofil, Pfostenschutz, Regalschutz, Prallschutz

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Verkehrssicherung:
Schutzprofil
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Regalanfahrschutz
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
600 mm
für Regalstutzenbreite:
101-110 mm
Rammschutz Ausführung:
elastisch, rückfedernd
Material:
Recycling-Kunststoff
Farbe Rammschutz:
gelb
Anteil recyceltes Material:
100 %
recycelbar:
zu 100 % recycelbar
Temperaturbeständigkeit:
bis -40 °C
Gewicht:
1.8 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,45*
€ 46,96*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,82*
€ 47,37*
9 Tage
105
€ 7,90*
ab € 23,96*
€ 48,24*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,83*
€ 59,90*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 61,65*
€ 79,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
263291
ab € 34,69*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10419
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.