Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband,selbstklebend,Band LxB 5000mx17mm,dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
223632
223632
223632
223632
223632
223632
223632
223632
223632
Artikel-Nr.:
     711-223632
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     470807
EAN/GTIN:
     4005546992082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetband
Magnetband
  • mit selbstklebender Rückseite
  • Band Länge x Breite 5000 m x 17 mm
  • In dunkelblau

Suchbegriffe:
Ferroband, Magnet, Magnetband, Magnethaftband, Magnet-Haftband, Magnethaftleiste, Magnethalter, Magnetstreifen, Metallhaftband, Etikettenschilder, Etiketthalter, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalleitsystem, Schild

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Serie:
DURAFIX®
Informationsausstattung:
Zubehör
Tafeltyp:
Zubehör
Bandlänge:
5000 m
Bandbreite:
17 mm
Tafelzubehör Ausstattung:
selbstklebende Rückseite
selbstklebend:
ja
Farbe:
dunkelblau
Gewicht:
0.838 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnetfolien-Streifen, Magnetisches Band, Magnetstreifen, Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, Magnethaftleiste, Magnetleiste, Magnetschiene, Magnetwandleiste, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Wand-Klemmleiste, Wand-Klemmschiene, Wandklemmleiste, Wandklemmschiene, durable magnetrahmen dunkelblau, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, Ferroband, Magnet, Magnethaftband, Magnet-Haftband, Magnethalter, Metallhaftband, Etikettenschilder, Etiketthalter, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalleitsystem, Schild
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 30,74*
€ 40,96*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 33,37*
€ 45,60*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 34,02*
€ 46,70*
8 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 37,49*
€ 49,51*
Lager 711
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 121,06*
€ 150,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,04*
€ 178,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,54*
€ 174,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,35*
€ 165,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,02*
€ 151,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 124,09*
€ 147,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 121,06*
€ 144,06
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 60,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
470607
ab € 6,31*
Ähnlich
Durable
470601
ab € 6,29*
Ähnlich
Durable
470623
ab € 6,31*
Ähnlich
Durable
470707
ab € 10,506*
Ähnlich
Durable
470701
ab € 7,93*
Ähnlich
Durable
470723
ab € 7,87*
Ähnlich
Durable
470801
ab € 31,06*
Ähnlich
Durable
470823
ab € 30,96*
Ähnlich
Durable
470900
ab € 8,59*
Ähnlich
Durable
470923
ab € 5,104*
Ähnlich
Durable
470507
ab € 3,13*
Ähnlich
Durable
470501
ab € 3,13*
Ähnlich
Durable
470523
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.