Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 297 mm, dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 297 mm, dunkelblau
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 297 mm, dunkelblau
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 297 mm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1138-470707
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     470707
EAN/GTIN:
     4005546992044
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Clip
Magnet-Clip (Planung)
Magnetclip
Selbstklebende Klemmleiste zum magnetischen Fixieren von Dokumenten. Für Format A3 hoch oder A4 quer. • Magnetische Klemmleiste für Informationen und Aushänge im Format A4 quer und A3 hoch • Selbstklebende Fixierung ermöglicht ein einheitliches Erscheinungsbild an glatten, tragfähigen Oberflächen, z. B. an Schränken, Glastüren, Whiteboards, Lean Cubes und Schaukästen • Rückstandsfreies Abziehen von glatten tragfähigen Oberflächen • Fixierung je nach Platzbedarf seitlich oder oben mit einer Leiste oder mit zwei Leisten oben/unten bzw. links/rechts • Blasenfreie Optik auf beiden Seiten an Glas
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4707
Farbe:
Dunkelblau
Serie:
DURAFIX®
Material:
Magnet
Materialzusatz:
Magnet mit Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Magnetclip für Planung, Magnethaftleiste, Magnetleiste, Magnetschiene, Magnetwandleiste, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Wand-Klemmleiste, Wand-Klemmschiene, Wandklemmleiste, Wandklemmschiene, durable magnetrahmen schwarz a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, dokumentenleiste, klemmleiste, wandklemmleiste, magnetleiste, zettelleiste, notizleiste, magnetschiene, magnetclip, klemmschiene magnetisch, info rail, memo rail, bonleiste, bonschiene
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,35*
€ 21,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,10*
€ 21,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,206*
€ 16,90514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
470607
ab € 6,33*
Ähnlich
Durable
470601
ab € 6,29*
Ähnlich
Durable
470623
ab € 6,30*
Ähnlich
Durable
470701
ab € 7,93*
Ähnlich
Durable
470723
ab € 7,94*
Ähnlich
Durable
470807
ab € 30,90*
Ähnlich
Durable
470801
ab € 31,01*
Ähnlich
Durable
470823
ab € 31,10*
Ähnlich
Durable
470900
ab € 8,34*
Ähnlich
Durable
470507
ab € 3,15*
Ähnlich
Durable
470501
ab € 3,13*
Ähnlich
Durable
470523
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.