Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 210 mm, dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 210 mm, dunkelblau
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 210 mm, dunkelblau
DURABLE selbstklebende Magnet-Klemmleiste DURAFIX® RAIL 210 mm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1138-470607
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     470607
EAN/GTIN:
     4005546992006
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Magnet-Clip
Selbstklebende Klemmleiste zum magnetischen Fixieren von Dokumenten. Für Format A4 hoch oder A5 quer. • Magnetische Klemmleiste für Informationen und Aushänge im Format A5 quer und A4 hoch • Selbstklebende Fixierung ermöglicht ein einheitliches Erscheinungsbild an glatten, tragfähigen Oberflächen, z. B. an Schränken, Glastüren, Whiteboards, Lean Cubes und Schaukästen • Rückstandsfreies Abziehen von glatten tragfähigen Oberflächen • Fixierung je nach Platzbedarf seitlich oder oben mit einer Leiste oder mit zwei Leisten oben/unten bzw. links/rechts • Blasenfreie Optik auf beiden Seiten an Glas
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4706
Farbe:
Dunkelblau
Serie:
DURAFIX®
Material:
Magnet
Materialzusatz:
Magnet mit Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Clip (Planung), Magnetclip, Magnetclip für Planung, Magnethaftleiste, Magnetleiste, Magnetschiene, Magnetwandleiste, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Wand-Klemmleiste, Wand-Klemmschiene, Wandklemmleiste, Wandklemmschiene, durable magnetrahmen blau, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, dokumentenleiste, klemmleiste, wandklemmleiste, magnetleiste, zettelleiste, notizleiste, magnetschiene, magnetclip, klemmschiene magnetisch, info rail, memo rail, bonleiste, bonschiene
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
470601
ab € 6,33*
Ähnlich
Durable
470623
ab € 6,28*
Ähnlich
Durable
470707
ab € 10,44*
Ähnlich
Durable
470701
ab € 7,95*
Ähnlich
Durable
470723
ab € 7,90*
Ähnlich
Durable
470807
ab € 30,73*
Ähnlich
Durable
470801
ab € 31,13*
Ähnlich
Durable
470823
ab € 30,95*
Ähnlich
Durable
470900
ab € 8,33*
Ähnlich
Durable
470507
ab € 3,15*
Ähnlich
Durable
470501
ab € 3,14*
Ähnlich
Durable
470523
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.