Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbox,f. 5-fach Steckdosenleiste,HxBxT 139x406x156mm,Kunststoff,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
223629
223629
223629
223629
Artikel-Nr.:
     711-223629
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     503010
EAN/GTIN:
     4005546994338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbox
  • passend für 5-fach Steckdosenleiste
  • Box mit gummierten Kabelschlitzen
  • Höhe x Breite x Tiefe 139 x 406 x 156 mm
  • aus Kunststoff in grau

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schreibtischablage, Schreibtischbefreier, Schubladenbox, Kabelbox

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Serie:
CAVOLINE®
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Kabelbox
Höhe:
139 mm
Breite:
406 mm
Tiefe:
156 mm
Format:
5-fach Steckdosenleiste
Nutzung:
beidseitig
Box Ausstattung:
gummierte Kabelschlitze
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
1.2562 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, durable kabelbox, kabelbox, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schreibtischablage, Schreibtischbefreier, Schubladenbox
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 23,79*
€ 31,58*
1
€ 6,78*
ab € 24,07*
€ 31,69*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 24,69*
€ 32,55*
1
€ 4,50*
ab € 24,76*
€ 32,74*
Lager 711
40
2
Frei Haus
ab € 47,17*
€ 59,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 59,37*
€ 70,6503
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,61*
€ 66,1759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,87*
€ 61,7253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,17*
€ 56,1323
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 118,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503037
ab € 23,79*
Ähnlich
Durable
503537
ab € 20,10*
Ähnlich
Durable
503510
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.