Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA503010 Herst.-Nr.: 503010 EAN/GTIN: 4005546994338 |
| |
|
| | |
| - Kabelbox CAVOLINE BOX L
- Elegante und exklusive Kabelbox
- Für die Aufnahme von Kabeln und 5-fach Steckdosenleiste
- Beidseitige Kabelauslassschlitze für einfaches Handling und ideale Luftzirkulation
- Deckel mit praktischer runder Kabelöffnung für Handy-Ladekabel
- Hochwertiger flammhemmender Kunststoff
- Große Gummifüße für rutschfesten Stand
- Maße: 406 x 156 x 139 mm (B x H x T)
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Breite: | 406 mm | Bruttogewicht: | 1.2560 kg | Farbe: | grau | Höhe: | 156 mm | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 139 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, durable kabelbox, kabelbox, Leerdose, Schreibtisch, Schreibtisch-Steckdosenbox, SchreibtischSteckdosenbox, Steckdosenbox |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 23,78* | € 31,73* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 23,87* | € 31,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,59* | € 32,79* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 24,92* | € 32,99* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,42* | € 35,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|