Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbox,f. 3-fach Steckdosenleiste,HxBxT 116x246x128mm,Kunststoff,graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
223627
223627
223627
Artikel-Nr.:
     711-223627
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     503537
EAN/GTIN:
     4005546994376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbox
  • passend für 3-fach Steckdosenleiste
  • Box mit gummierten Kabelschlitzen
  • Höhe x Breite x Tiefe 116 x 246 x 128 mm
  • aus Kunststoff in graphit

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schreibtischablage, Schreibtischbefreier, Schubladenbox, Kabelbox

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Serie:
CAVOLINE®
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Kabelbox
Höhe:
116 mm
Breite:
246 mm
Tiefe:
128 mm
Format:
3-fach Steckdosenleiste
Nutzung:
beidseitig
Box Ausstattung:
gummierte Kabelschlitze
Material:
Kunststoff
Farbe:
graphit
Gewicht:
0.624 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, durable kabelbox, kabelbox, installationskanal grau, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schreibtischablage, Schreibtischbefreier, Schubladenbox
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 20,10*
€ 26,81*
1
€ 6,78*
ab € 20,29*
€ 26,90*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 20,83*
€ 27,68*
1
€ 4,50*
ab € 21,07*
€ 27,86*
Lager 711
22
2
Frei Haus
ab € 41,26*
€ 51,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 51,78*
€ 61,6182
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,7983
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,5849
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,907
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,0994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 103,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503037
ab € 23,79*
Ähnlich
Durable
503010
ab € 23,79*
Ähnlich
Durable
503510
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.