Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddy,HxBxT 563x800x490mm,2 Schublade(n),1 Ebene(n),Schublade/HR-rechts,Fächer links,Korpus schwarz,Front schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
223247
223247
223247
Artikel-Nr.:
     711-223247
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CADM08RH633
EAN/GTIN:
     5020073826012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufhängesystem Hängeregistratur
Hängerahmen Büroregalschrank
Hängeregistratur-Auszug
Bürocaddy
Caddy
  • Höhe x Breite x Tiefe 563 x 800 x 490 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • 2 Schublade(n)
  • 1 Ebene(n)
  • rechts 1 Schublade und 1 HR-Auszug, links 2 offene Fächer
  • mit Schleppschlaufe
  • verschließbar mit Zentralverschluss
  • Unterbau 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  • Korpus mit Beschichtung in schwarz
  • Front mit Beschichtung in schwarz
  • Ebenen in schwarz
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellwagen, Caddie, Caddy, Bürorollwagen, Büromöbel, Büro-Möbel, Büro-Container, Rollcontainer, Bürocaddy, Büro-Caddy

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Note
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Beistellschrank
Material:
Stahl
Höhe:
563 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
490 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
rechts 1 Schublade und 1 HR-Auszug, links 2 offene Fächer
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
24.6 kg
Schubladen Anzahl:
2 Stück
HR-Auszüge:
1 Stück
Traglast Auszug:
13-26 kg
Auszugsführung:
kugelgelagert
Farbe Korpus:
schwarz
Farbe Front:
schwarz
Farbe Boden:
schwarz
Auszug:
80-100 %
Auszugsperre:
ja
Griff:
Schleppschlaufe
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
Postfach/Einwurfschlitz:
nein
Unterbau:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Oberfläche Front:
beschichtet
Oberfläche Korpus:
beschichtet
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
47.02 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
2
Frei Haus
ab € 339,16*
€ 452,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,09*
€ 521,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 476,38*
€ 580,02*
14 Tage
6
Frei Haus
ab € 504,93*
€ 580,04*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 762,09*
€ 842,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,77*
€ 1.002,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,67*
€ 998,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,59*
€ 975,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,27*
€ 948,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,09*
€ 906,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.