Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLCADM08RH633 Herst.-Nr.: CADM08RH633 EAN/GTIN: 5020073826012 |
| |
|
| | |
| - Bisleys Note Caddy ist mobil, sicher und multifunktional - persönlicher Stauraum von seiner besten Seite
- Auf der rechten Seite befinden sich eine Universal- und eine Hängeregistraturschublade
- Diese sind zentral mit einem Zylinderschloss abschließbar
- An der Schubladenaußenseite befindet sich eine Schleppschlaufe (Bisley Logo RAL 7045, Schlaufe RAL 7015)
- Die 2 65 mm Rollen auf der Schubladenseite sind bremsbar
- Die offene Seite des Caddies ist mit einem höhenverstellbaren Fachboden in Korpusfarbe ausgestattet
- Maße: H 563 x B 800 x T 490 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fachböden: | 1 | Anzahl der Schubfächer: | 1 | Breite: | 563 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 800 mm | Marke: | Bisley | Material: | Metall | Schloss vorhanden: | ja | Stellmöglichkeit: | rechts | Tiefe: | 490 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Caddy (Büro), Hängemappenschub, Hängemappenschublade, Hängeregistratur-Schublade, Hängeregistraturschub, Hängeregistraturschublade, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, bisley home rollcontainer schwarz, caddy (büro), aufhängesystem hängeregistratur bisley, Containerschrank, Rollschrank, Schubladenschrank, Unterschrank |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,32* | € 457,95* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,20* | € 527,23* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 477,52* | € 585,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 502,66* | € 585,89* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,92* | € 588,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|