Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Note Caddy, Schubladen rechts, B 800 mm, Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Note Caddy
Note Caddy
Bisley Note Caddy, Schubladen rechts, B 800 mm, Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-11446-CADM08RH633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CADM08RH633
EAN/GTIN:
     5020073826012
Suchbegriffe:
Aufhängesystem Hängeregistratur
Hängerahmen Büroregalschrank
Hängeregistratur-Auszug
Bürocaddy
Bisleys Note Caddy ist mobil, sicher und multifunktional - persönlicher Stauraum von seiner besten Seite. Auf der rechten Seite befinden sich eine Universal- und eine Hängeregistraturschublade. Diese sind zentral mit einem Zylinderschloss abschließbar. An der Schubladenaußenseite befindet sich eine Schleppschlaufe (Bisley Logo RAL 7045, Schlaufe RAL 7015). Die 2 65 mm Rollen auf der Schubladenseite sind bremsbar. Die offene Seite des Caddies ist mit einem höhenverstellbaren Fachboden in Korpusfarbe ausgestattet. Maße: H 563 x B 800 x T 490 mm. Farbe: schwarz. Garantie: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Garantie:
Garantie Jahre
Farbe:
Farbe
Gesamthöhe:
Gesamthöhe mm
Gesamtbreite:
Gesamtbreite mm
Gesamttiefe:
Gesamttiefe mm
Weitere Suchbegriffe: Caddy (Büro), Hängemappenschub, Hängemappenschublade, Hängeregistratur-Schublade, Hängeregistraturschub, Hängeregistraturschublade, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, bisley home rollcontainer schwarz, caddy (büro), aufhängesystem hängeregistratur bisley, Aufbewahrung, Stauraum, Container, Schreibtischcontainer, Mobil, Untertischcontainer, Hängeregistratur, Stahlschrank, Beistellschrank, Sitzgelegenheit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 338,98*
€ 457,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,42*
€ 527,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 476,85*
€ 586,45*
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 507,23*
€ 586,47*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 508,05*
€ 588,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,47*
€ 697,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,03*
€ 684,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,57*
€ 661,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,46*
€ 641,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,23*
€ 603,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.