Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postverteilwagen,Tragl. 150kg,Ladefl. LxB 230x315mm,RAL7001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223023
223023
Artikel-Nr.:
     711-223023
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0672
EAN/GTIN:
     4050558001192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Postverteilwagen
  • Traglast 150 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 230 x 315 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7001 Silbergrau
  • Höhe x Länge x Breite 1015 x 950 x 455 mm
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Aktenwagen, Bücherwagen, Büro-Etagenwagen, Bürowagen, Büro-Wagen, Etagenwagen, Ordnerwagen, Ordner-Wagen, Tischwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Postverteilwagen
Traglast:
150 kg
Höhe:
1015 mm
Länge:
950 mm
Breite:
455 mm
Material Etage(n):
Holz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Oberfläche Etage(n):
mit Kunststoffbelag
Farbe:
silbergrau // RAL7001
Etage(n) Ausstattung:
Abrollrand
Etagenausrichtung:
gerade
Material:
Stahl
Ladeflächenlänge:
230 mm
Ladeflächenbreite:
315 mm
Fächer Anzahl:
15 Stück
Material Boden:
Holz
Oberfläche Boden:
kunststoffbeschichtet
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Schiebebügel:
2 Stück
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad-Ø:
100 mm
Radanordnung:
parallel
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: Postverteilwagen, Postwagen, Tischwagen, ebinger postwagen, postverteilwagen, aktenwagen 150 kg traglast, Bücherwagen, Büro-Etagenwagen, Büro-Wagen, Etagenwagen, Ordner-Wagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,45*
€ 615,61*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,74*
€ 616,16*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,97*
€ 652,60*
Frei Haus
ab € 697,87*
€ 783,28*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 991,48*
€ 1.103,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,99*
€ 1.313,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,31*
€ 1.298,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,03*
€ 1.248,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,16*
€ 1.216,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,48*
€ 1.179,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
61265-103-441-735
ab € 350,29*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735510
ab € 595,76*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735
ab € 595,84*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735118
ab € 701,67*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735204
ab € 698,69*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735300
ab € 626,46*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735303
ab € 701,95*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735512
ab € 622,53*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735515
ab € 699,01*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735611
ab € 626,49*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735716
ab € 600,50*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735905
ab € 699,56*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735910
ab € 700,61*
Zubehör
PAVOY
21265-103-441-716118
ab € 400,63*
Zubehör
PAVOY
21265-103-441-716204
ab € 400,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.