Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postverteilwagen, LxBxH 950x455x1015 mm, 17 Fächer, Ladefläche 728x315 mm, Tragl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Postverteilwagen, LxBxH 950x455x1015 mm, 17 Fächer, Ladefläche 728x315 mm, Tragl
Postverteilwagen, LxBxH 950x455x1015 mm, 17 Fächer, Ladefläche 728x315 mm, Tragl
Postverteilwagen, LxBxH 950x455x1015 mm, 17 Fächer, Ladefläche 728x315 mm, Tragl
Postverteilwagen, LxBxH 950x455x1015 mm, 17 Fächer, Ladefläche 728x315 mm, Tragl
Artikel-Nr.:
     369-E851418
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E851418
EAN/GTIN:
     4050558001192
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
· Pulverbeschichteter Stahlrahmen · Platten kunststoffbeschichtet · 2 Zwischenwände · Mittlere Fachböden höhenverstellbar im 32-mm-Raster · Ladefläche 728 x 315 mm · Fachbreite 230 mm · 4 Lenkrollen Ø 100 mm, 2 davon mit Radfeststeller · Vollgummibereifung, spurlos · Max. Gesamtbelastung 150 kg· 15 Fächer
Weitere Informationen:
Anzahl Böden:
17 Stück
Material:
Stahl/Spanplatte
Anlieferung:
montiert
Anzahl Fachböden:
17 Stück
Anzahl Hängeregistraturauszüge:
0 Stück
Höhe:
1015 mm
Abmessung Breite:
455 mm
Abmessung Höhe:
1015 mm
Abmessung Länge:
950 mm
Farbe:
silbergrau/lichtgrau
Anzahl Hängeregistraturen:
0 Stück
Breite:
455 mm
Länge:
950 mm
Abmessungen (L x B x H):
950 x 455 x 1015 mm
Abmessung (L x B x H):
950 x 455 x 1015 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,85*
€ 617,29*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,48*
€ 617,85*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,36*
€ 654,12*
Lager 369
Frei Haus
ab € 694,84*
€ 783,97*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 992,34*
€ 1.104,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,97*
€ 932,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,26*
€ 917,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,60*
€ 887,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,35*
€ 861,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,84*
€ 826,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
61265-103-441-735
ab € 350,75*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735510
ab € 594,54*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735
ab € 596,36*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735118
ab € 698,50*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735204
ab € 701,14*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735303
ab € 696,84*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735512
ab € 624,14*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735515
ab € 695,55*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735611
ab € 624,74*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735716
ab € 594,93*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735
ab € 627,22*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735905
ab € 697,16*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735910
ab € 700,20*
Zubehör
PAVOY
21265-103-441-716118
ab € 400,69*
Zubehör
PAVOY
21265-103-441-716204
ab € 403,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.