Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplattenschrank m. Kästen,HxBxT 1950x1000x410mm,86 Kästen PE,Zyl.-Schl.,Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222928
222928
Artikel-Nr.:
     711-222928
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1353.06.5013
EAN/GTIN:
     4251142212318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Schlitzplattenschrank mit Kästen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 410 mm
  • 86 Kästen aus Polyethylen
  • Bestückung 36 x H x B x T 130 x 140 x 290 mm, 18 x H x B x T 130 x 140 x 230 mm, 32 x H x B x T 75 x 105 x 160 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • Türöffnungswinkel 200 °
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Korpus mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in lichtgrau

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Großraumschrank mit Kasten, Kasten, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerschrank, Lagersichtkasten, Materialschrank, Ordnungsschrank, Schlitzplatte, Schlitzplattenschrank, Schlitzplattensystem, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Sichtlagerkasten, Schrank mit Kästen,Kasten, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
410 mm
Schrank Ausstattung:
Schlitzplatte mit Kästen
Kasten-Anzahl x Größe:
36 x H x B x T 130 x 140 x 290 mm, 18 x H x B x T 130 x 140
Material Kasten:
Polyethylen
Farbe Korpus:
lichtgrau
Oberfläche Korpus:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Front:
kunststoffbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Material:
Stahl
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
200 °
Schrankausführung:
mit Türen
Gewicht:
82.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox kappes grau, lagersichtbox, lagersichtbox grau, Behälter aus Kunststoff, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Großraumschrank mit Kasten, Kasten, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerschrank, Materialschrank, Ordnungsschrank, Schlitzplatte, Schlitzplattenschrank, Schlitzplattensystem, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Schrank mit Kästen,Kasten, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.211,13*
€ 1.379,73*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.319,26*
€ 1.499,59*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 1.874,36*
€ 2.127,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.127,40*
€ 2.531,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.100,44*
€ 2.499,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.004,62*
€ 2.385,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.945,75*
€ 2.315,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.874,36*
€ 2.230,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0551
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,27*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0451
ab € 2,27*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0350
ab € 3,56*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0352
ab € 3,95*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0354
ab € 3,73*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0353
ab € 3,72*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0351
ab € 3,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.