Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplattenschrank, mit 72 Sichtlagerkästen, mit Schlitzplattentüren | OA0794


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzplattenschrank, mit 72 Sichtlagerkästen, mit Schlitzplattentüren | OA0794
Schlitzplattenschrank, mit 72 Sichtlagerkästen, mit Schlitzplattentüren | OA0794
Artikel-Nr.:
     261-OA0794
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1353.06.5013
EAN/GTIN:
     4251142212318
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Schlitzplattenschrank, mit 72 Sichtlagerkästen, mit Schlitzplattentüren | OA0794

Schlitzplattenschrank mit Schlitzplattentüren
32 x Größe 2 160 x 105 x 75 mm
18 x Größe 3 230 x 140 x 130 mm.
36 x Größe 4 290 x 140 x 130 mm
HxBxT 1950 x 1000 x 410 mm
Komplett in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Schlitzplattenschränke
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung Front:
Sichtfenstertüren
Kästen Inklusive:
Mit Kästen
Türausführung:
Schlitzplattentüren
Ausstattung:
32 x Gr. 2, 18 x Gr. 3, 36 x Gr. 4
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox kappes grau, lagersichtbox, lagersichtbox grau, Schlitzplattenschrank, Hochschrank, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Werkzeugschrank, Systemschrank, Flügeltürschrank, Garagenschrank, Mehrzweckschrank, Beistellschrank, Systemschra
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.209,60*
€ 1.347,55*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.321,24*
€ 1.463,39*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.646,92*
€ 1.916,56*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.649,34*
€ 1.924,79*
20 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.884,75*
€ 2.047,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.463,39*
€ 1.741,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.441,30*
€ 1.715,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.364,77*
€ 1.624,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,95*
€ 1.592,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.321,24*
€ 1.572,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,07*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0551
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,26*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,29*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,29*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,29*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0451
ab € 2,27*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0350
ab € 3,55*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0352
ab € 3,91*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0354
ab € 3,73*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0353
ab € 3,73*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0351
ab € 3,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.