Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-221841 Herst.-Nr.: 70104-14582 EAN/GTIN: 4009729067178 |
| | |
|
| | |
| Laminiergerät- passend für DIN A4
- geeignet für Folienstärke 125 µm
- Laminiergeschwindigkeit 250 mm/min
- 3 - 5 min Aufheizzeit
- Leistung 265 W
- Temperatur 2-stufig einstellbar
- Beheizung aller Silikonrollen
- Arbeitsbreite 230 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 80 x 360 x 150 mm
- mit GS-Zeichen
Suchbegriffe: Laminiergerät, Büro-Gerät, Büro-Bedarf, Büro-Ausstattung Weitere Informationen: | | Marke: | Dahle | Bürohelfer: | Laminiergerät | Format: | DIN A4 | Laminiergeschwindigkeit: | 250 mm/min | Aufheizzeit: | 3-5 min | Temperatur einstellbar: | 2-stufig einstellbar | Folienstärke: | 125 µm | Arbeitsbreite: | 230 mm | Leistung: | 265 W | Höhe: | 80 mm | Breite: | 360 mm | Tiefe: | 150 mm | Rollen Anzahl: | 2 Stück | Gerät Funktion: | Beheizung | Zertifizierung: | GS | Gewicht: | 3.2 kg | WEE-Registrierungsnummer: | DE76432990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, heißlaminator a3, heißlaminator, Büro-Gerät, Büro-Bedarf, Büro-Ausstattung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,38* | € 74,89* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 78,91* | € 102,07* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 78,66* | € 102,24* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 93,33* | € 124,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,11* | € 138,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|