Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille,Schutzstufe EN 166,Polycarbonat,beschlagfrei,kratzfest,getönt,m. UV-Filter,weiche Bügelenden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221369
221369
Artikel-Nr.:
     711-221369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SOLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille
  • Schutzstufe EN 166
  • Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, getönt
  • mit UV-Filter
  • Gestell in schwarz/orange
  • Ausstattung: weiche Bügelenden
  • für Arbeiten im Labor und in der mechanischen Industrie

Suchbegriffe:
Arbeitsschutz, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, Arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Brille, Körperschutz, Schutzbrille, PSA

Weitere Informationen:
Marke:
3M(TM)
Persönliche Schutzausrüstung:
Schutzbrille
Norm:
EN 166
Farbe Gläser:
getönt
Material Gläser:
Polycarbonat
Beschichtung:
Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung
UV-Schutz:
UV-Filter
Kratzfest:
ja
Einsatzgebiet:
Arbeiten im Labor und in der mechanischen Industrie
Farbe Gestell:
schwarz/orange
Brille Ausstattung:
weiche Bügelenden
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.