Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille,Schutzstufe EN 166,Polycarbonat,kratzfest,farblos,Seitenschutz,Belüftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221330
221330
Artikel-Nr.:
     711-221330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PITON
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille
  • Schutzstufe EN 166
  • Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos
  • Gestell aus Polycarbonat in transparent
  • Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
  • für Arbeiten im Labor und in der mechanischen Industrie

Suchbegriffe:
Arbeitsschutz, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, Arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Brille, Körperschutz, Schutzbrille, PSA

Weitere Informationen:
Marke:
DELTAPLUS
Persönliche Schutzausrüstung:
Schutzbrille
Norm:
EN 166
Farbe Gläser:
farblos
Material Gläser:
Polycarbonat
Beschichtung:
Antikratzbeschichtung
Kratzfest:
ja
Einsatzgebiet:
Arbeiten im Labor und in der mechanischen Industrie
Material Gestell:
Polycarbonat
Farbe Gestell:
transparent
Brille Ausstattung:
Seitenschutz, direkte Belüftung
Gewicht:
0.06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.