Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille,Schutzstufe EN 166,Polycarbonat,kratzfest,klar,m. UV-Filter,Kopfband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221323
221323
221323
221323
Artikel-Nr.:
     711-221323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     OPTEMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille
  • Schutzstufe EN 166
  • Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, klar
  • mit UV-Filter
  • Gestell aus Polycarbonat in schwarz
  • Ausstattung: verstellbares Kopfband
  • für Landwirtschaft, Wald- und Forstwirtschaft

Suchbegriffe:
Arbeitsschutz, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, Arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Brille, Körperschutz, Schutzbrille, PSA

Weitere Informationen:
Marke:
Honeywell
Persönliche Schutzausrüstung:
Schutzbrille
Norm:
EN 166
Farbe Gläser:
klar
Material Gläser:
Polycarbonat
Beschichtung:
Antikratzbeschichtung
UV-Schutz:
UV-Filter
Kratzfest:
ja
Einsatzgebiet:
Landwirtschaft, Wald- und Forstwirtschaft
Material Gestell:
Polycarbonat
Farbe Gestell:
schwarz
Brille Ausstattung:
verstellbares Kopfband
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.