Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste,gemäß EN ISO 20471,neongelb,Größe Einheitsgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221309
221309
221309
Artikel-Nr.:
     711-221309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FLUOLJN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Warnweste
  • gemäß EN ISO 20471
  • Schnitt unisex
  • für universal einsetzbar
  • Polyester in neongelb
  • Größe Einheitsgröße
  • reflektierend über Streifen
  • verschließbar mit Klettverschluss

Suchbegriffe:
Arbeitsschutz, Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschutzkleidung, Weste, Warnweste, Warnschutz-Weste, Warnschutzweste, Warnschutzkleidung, Schutzkleidung, PSA

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Bekleidungstyp:
Warnweste
Warnschutz:
ja
Schnitt:
unisex
Norm:
EN ISO 20471
Einsatzgebiet:
universal einsetzbar
Farbe:
neongelb
Größe:
Einheitsgröße
Material:
Polyester
Reflexeffekt:
Streifen
Verschluss:
Klettverschluss
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste din 20471 gelb einheitsgröße, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschutzkleidung, Weste, Warnschutz-Weste, Warnschutzkleidung, Schutzkleidung, PSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.