Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmengenzähler,f. AdBlue®-Trolley,Messbereich 6-100l/min,Anschluss 1" außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220843
220843
Artikel-Nr.:
     711-220843
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10595
EAN/GTIN:
     4052886335635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AdBlue Durchflussmessgerät
Durchflusszähler für Harnstoff-Tank...
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Durchflussmengenzähler für AdBlue®-Trolley
  • Messbereich 6 - 100 l/min
  • Anschluss 1" außen
  • zum Anbau am Schlauch oder Zapfventil
  • Gehäuse aus Kunststoff

Suchbegriffe:
Mobile Tankanlage, Tank, Tankanlage, Tanktrolley, Tank-Trolley, AdBluetrolley, AdBlue-Trolley

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Tankanlagentyp:
AdBlue®-Trolley
Messbereich:
6-100 l/min
Anschluss:
1" außen
Zubehör Funktion:
zum Anbau am Schlauch oder Zapfventil
Material Gehäuse:
Kunststoff
Gewicht:
0.5 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 203,02*
€ 238,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,57*
€ 254,54*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,66*
€ 260,78*
€ 4,95*
ab € 228,34*
€ 266,06*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 353,95*
€ 402,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,42*
€ 478,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,68*
€ 470,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,14*
€ 447,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,51*
€ 438,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,95*
€ 421,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.