Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. Kleingebinde,Auffangvol. 250l,HxBxT 165x1600x1200mm,glatter Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220809
220809
Artikel-Nr.:
     711-220809
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10712
EAN/GTIN:
     4052886343012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • für Kleingebinde
  • Auffangvolumen 250 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 165 x 1600 x 1200 mm
  • Aus Polyethylen in schwarz
  • Behälter ohne Gitterrost
  • glatter Boden
  • Platzsparend ineinander stapelbar

Suchbegriffe:
Auffangbecken, Auffangschale aus PE, Auffangwanne, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Lagerwanne, Schüttwanne, Umweltschutz, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette, Polyethylen-Auffangwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
250 l
Kapazität:
Kleingebinde
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Höhe:
165 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
1200 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Auffangwanne Ausstattung:
keine
Unterbau:
glatter Boden
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
ja
nestbar:
ja
fahrbar:
nein
Gewicht:
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, Allzweck-Laborschale, Labor-Allzweckschale, Labor-Allzweckwanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, cemo pe auffangwanne, allzweck laborschale, fasswanne gfk, Auffangbecken, Auffangschale aus PE, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Lagerwanne, Schüttwanne, Umweltschutz, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette, Polyethylen-Auffangwanne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,15*
€ 228,12*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 188,68*
€ 230,04*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,59*
€ 247,34*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,14*
€ 252,05*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 289,89*
€ 341,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,18*
€ 406,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,58*
€ 394,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,89*
€ 374,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,67*
€ 367,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 247,65*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,29*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,48*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 23,57*
Zubehör
CEMO
E6019558
ab € 48,94*
Zubehör
CEMO
E6019557
ab € 48,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.