Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,Sitz Stoff schwarz,Sitz HxBxT 420-530x500x500mm,Netzrücken hellgrau,Polyamid-Fußkreuz,m. Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
220209
220209
220209
220209
Artikel-Nr.:
     711-220209
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     FR100 G208
EAN/GTIN:
     4014296626291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik, stufenlos arretierbar
  • Gegengewicht individuell einstellbar
  • Bandscheibensitz mit Bezug aus Stoff (100% Polypropylen) in schwarz
  • Sitztiefenverstellung
  • Sitzunterstützung durch Beckenstütze
  • Höhenverstellung durch Toplift
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 530 x 500 x 500 mm
  • Höhenverstellung über Toplift
  • Netzrückenlehne in hellgrau
  • Rückenlehne neigungs-/höhenverstellbar mit Rastmechanik
  • Rücken Höhe 620 - 690 mm
  • Fußkreuz aus Polyamid in schwarz
  • mit Doppellaufrollen für Teppichböden (lastabhängig gebremst)
  • Gewicht 15,7 kg
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bürostuhl, Bürodrehstuhl, Büro-Drehstuhl, Stuhl, Drehstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
stufenlos arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
Gegengewicht individuell einstellbar
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Sitztyp:
Bandscheibensitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzunterstützung:
Beckenstütze
Höhenverstellung durch:
Toplift
Sitzhöhe:
420-530 mm
Sitzbreite:
500 mm
Sitztiefe:
500 mm
Polsterung:
Sitz
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne
Material Rücken:
Elastikgewebe
Farbe Rücken:
hellgrau
Rückenhöhe:
620-690 mm
Rückenlehnenverstellung:
neigungs-/höhenverstellbar mit Rastmechanik
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Polyamid
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Doppellaufrollen für Teppichböden (lastabhängig gebremst)
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
15.7 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,55*
€ 153,09*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,79*
€ 159,18*
€ 5,50*
ab € 132,86*
€ 164,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 138,08*
€ 166,88*
Lager 711
16 Tage
22
Frei Haus
ab € 232,29*
€ 275,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,30*
€ 327,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,66*
€ 323,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,94*
€ 299,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,61*
€ 291,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,29*
€ 276,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7128
ab € 29,64*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.