Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter,Podest HxBxT 1490x400x400mm,6 Stufe(n),Alu,klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
219794
219794
219794
219794
219794
219794
219794
Artikel-Nr.:
     711-219794
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42443
EAN/GTIN:
     4003866424436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Plattformleiter
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 1490 x 400 x 400 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Stufen Tiefe 80 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,49 m
  • aufgestellt Höhe x Breite 2740 mm x 700 mm
  • aus Aluminium
  • Stufen-Holm-Verbindung 3-fach vernietet
  • Handlauf platzsparend zusammenklappbar
  • Sichere Anwendung durch Handlauf
  • Handlauf beidseitig
  • rutschsichere Leiterschuhe
  • Gewicht 12,5 kg

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Leiter, Leiter und Gerüst, Aluleiter, Alu-Stehleiter, Plattformleiter, Podestleiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
ZAP
Steigtechnik:
Plattformleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
1490 mm
Breite Podest:
400 mm
Tiefe Podest:
400 mm
Arbeitshöhe:
3.49 m
Stufen Anzahl:
6
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Tiefe Stufen:
80 mm
Höhe:
2740 mm
Breite:
700 mm
Sprossen-/Holmverbindung:
3-fach vernietet
Klappfunktion:
Handlauf platzsparend zusammenklappbar
Unterbau:
rutschsichere Leiterschuhe
fahrbar:
nein
Sicherheitsausstattung Leiter:
Handlauf
Spreizsicherung:
nein
Sicherheitsbügel:
nein
Handlauf:
beidseitig
Gewicht:
12.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-stehleiter zarges 6stufen, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, Leiter, Leiter und Gerüst, Aluleiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,86*
€ 358,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,44*
€ 358,58*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,88*
€ 362,42*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,43*
€ 362,85*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 602,77*
€ 675,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,09*
€ 803,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,63*
€ 796,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,49*
€ 782,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,02*
€ 760,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,77*
€ 717,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.