Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter 6 Stufen Alu.Plattform L400xB400mm m.klappbarem Handlauf ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9150462249
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42443
EAN/GTIN:
     4003866424436
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Aluminium · großflächige Arbeitsplattform 400 x 400 mm · 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit · Geländer-Höhe 1000 mm · klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport · bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung · 3-fach genietete Stufen-Holm-VerbindungWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitshöhe bis ca.: 3490mm· Höhe einschl. Geländer: 2490mm· Ausstattung: einseitig begehbar· Länge geklappt: 2720mm· Gesamthöhe: 2740mm· Ausführung: mit klappbarem Handlauf· Höhe geklappt: 150mm· Breite geklappt: 700mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,5 kg
Ausladung:
1430 mm
Stufentiefe:
80 mm
Plattformbreite:
400 mm
untere äußere Breite:
700 mm
Stufen einschl. Plattform:
6
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Plattformlänge:
400 mm
Plattformhöhe:
1490 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,64*
€ 357,04*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,67*
€ 357,05*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,06*
€ 360,81*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,87*
€ 361,23*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,23*
€ 371,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,81*
€ 429,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,89*
€ 413,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 347,88*
€ 413,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 347,87*
€ 413,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,58*
€ 405,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 340,57*
€ 405,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 340,56*
€ 405,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 340,55*
€ 405,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 340,54*
€ 405,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,46*
€ 399,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,06*
€ 365,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.