Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe,fahrbar,Podest H 0,8m,4 Stufen,45° Neigung,Alu,2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
219775
219775
219775
219775
219775
Artikel-Nr.:
     711-219775
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40855522
EAN/GTIN:
     4003866555222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Fahrbare Podesttreppe
  • Podest Höhe 0,8 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 400 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 4 geriefte Stufen (inkl. Podest)
  • Stufenbreite 600 mm
  • Höhe 0,8 m
  • 45° Neigung
  • Ausladung 1,27 m
  • Aus Aluminium
  • Handlauf als Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • 2 Rollen
  • belastbar bis 300 kg, Stufen bis 150 kg belastbar
  • Gewicht 35,6 kg

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Aluleiter, Alu-Leiter, Alu-Stehleiter, Leiter, Leiter und Gerüst, Podestleiter, Rollbare Podest-Leiter, Rollbare Stufenleiter

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Podesttreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
0.8 m
Breite Podest:
600 mm
Tiefe Podest:
400 mm
Stufen Anzahl:
4
Stufen-/Sprossentyp:
geriefte Stufen
Breite Stufen:
600 mm
Neigung:
45 °
Ausladung:
1.27 m
Höhe:
0.8 m
belastbar bis:
300 kg
Stufen belastbar bis:
150 kg
klappbar:
nein
fahrbar:
ja
Sicherheitsbügel:
nein
Handlauf:
als Zubehör (nicht enthalten)
Unterbau:
2 Rollen
Gewicht:
35.6 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 694,01*
€ 776,10*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 694,23*
€ 776,11*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,35*
€ 776,11*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,68*
€ 802,35*
Lager 711
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.538,64*
€ 1.688,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.688,79*
€ 2.009,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.657,69*
€ 1.972,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.596,11*
€ 1.899,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.560,54*
€ 1.857,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.538,64*
€ 1.830,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.