Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Buche/schwarz,m. Armlehnen,Sitzschale PP schwarz m. Kissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219511
219511
219511
Artikel-Nr.:
     711-219511
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHWISEX2.23.01
EAN/GTIN:
     3660141230215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Holz/Metall mit Lackierung in Buche/schwarz
  • Ausgestattet mit Armlehnen
  • Sitzschale aus Polypropylen mit Kissen aus PU-Schaum in schwarz
  • Sitz Höhe 450 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 480 x 430 mm
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Schalenstuhl, Kunststoffstuhl, Kunststoff-Schalenstuhl, Stuhl, Wartestuhl, Bürostuhl, Besprechungsstuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Holz/Metall
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
Buche/schwarz
Armlehnen:
ja
Sitztyp:
Sitzschale
Material Sitz:
Polypropylen
Polsterung:
keine
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
450 mm
Höhe:
1000 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
430 mm
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
13.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Kunststoff-Schalenstuhl, Stuhl, Wartestuhl, Bürostuhl, Besprechungsstuhl, Seminarsessel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 184,00*
€ 230,30*
Lager 711
15 Tage
32
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,62*
€ 243,04*
350 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 196,54*
€ 253,90*
30 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 212,73*
€ 259,31*
1
pro Packung
€ 2,95*
ab € 221,79*
€ 278,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 243,04*
€ 289,2176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,25*
€ 272,8075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,72*
€ 269,7968
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,62*
€ 244,6878
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 486,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
CHWISEX2.23.13
ab € 202,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.