Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Buche/schwarz,m. Armlehnen,Sitzschale PP weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
219508
219508
219508
219508
Artikel-Nr.:
     711-219508
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHKIWX2.23.13
EAN/GTIN:
     3660141230161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Holz/Metall mit Lackierung in Buche/schwarz
  • Ausgestattet mit Armlehnen
  • Sitzschale aus Polypropylen in weiß
  • Sitz Höhe 450 mm
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Schalenstuhl, Kunststoffstuhl, Kunststoff-Schalenstuhl, Stuhl, Wartestuhl, Bürostuhl, Besprechungsstuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Holz/Metall
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
Buche/schwarz
Armlehnen:
ja
Sitztyp:
Sitzschale
Material Sitz:
Polypropylen
Polsterung:
keine
Farbe Sitz:
weiß
Sitzhöhe:
450 mm
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl mit armlehne weiss, stapelstuhl, stapelstuhl weiß, Kunststoff-Schalenstuhl, Stuhl, Wartestuhl, Bürostuhl, Besprechungsstuhl, Seminarsessel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 189,37*
€ 234,37*
30 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 194,28*
€ 238,23*
pro Packung
€ 2,95*
ab € 202,50*
€ 255,00*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 227,04*
€ 275,23*
Lager 711
15 Tage
24
pro Satz
Frei Haus
ab € 365,43*
€ 423,78*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 423,78*
€ 504,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 422,18*
€ 502,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 402,81*
€ 479,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 393,87*
€ 468,71
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 365,43*
€ 434,86
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 182,715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.