Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Buche,Sitz PP schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
219505
219505
219505
Artikel-Nr.:
     711-219505
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHGLAMX2.23.01
EAN/GTIN:
     3660141230147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Massivholz mit Lackierung in Buche
  • Sitz aus Polypropylen in schwarz
  • Sitz Höhe 450 mm
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Schalenstuhl, Kunststoffstuhl, Kunststoff-Schalenstuhl, Stuhl, Wartestuhl, Bürostuhl, Besprechungsstuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Massivholz
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
Buche
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Material Sitz:
Polypropylen
Polsterung:
keine
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
450 mm
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl ohne armlehnen schwarz, besucherstuhl schwarz, besucherstuhl, Kunststoff-Schalenstuhl, Stuhl, Wartestuhl, Bürostuhl, Besprechungsstuhl, Seminarsessel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 184,82*
€ 228,31*
30 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 204,51*
€ 249,89*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 227,32*
€ 277,96*
pro Paket
Frei Haus
ab € 283,44*
€ 343,35*
Lager 711
15 Tage
18
pro Satz
Frei Haus
ab € 343,39*
€ 409,27*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 409,27*
€ 487,03
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 405,85*
€ 482,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 382,19*
€ 454,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 373,02*
€ 443,89
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 343,39*
€ 408,63
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 171,695* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
CHGLAMX2.23.13
ab € 215,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.