Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-219502 Herst.-Nr.: CHDOGEX2.23.13 EAN/GTIN: 3660141230130 |
| | |
|
| | |
| Besucherstuhl- 4-Fußgestell aus Holz/Metall mit Lackierung in Buche/schwarz
- Sitzschale aus Polypropylen in weiß
- Sitz Höhe 480 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 830 x 485 x 535 mm
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
Suchbegriffe: Besucherstuhl, Schalenstuhl, Kunststoffstuhl, Kunststoff-Schalenstuhl, Stuhl, Wartestuhl, Bürostuhl, Besprechungsstuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl Weitere Informationen: | | Marke: | Paperflow | Möbeltyp: | Sitzmöbel | Sitzmöbeltyp: | Besucherstuhl | Gestellform: | 4-Fußgestell | Material Gestell: | Holz/Metall | Oberfläche Gestell: | lackiert | Farbe Gestell: | Buche/schwarz | Armlehnen: | ohne Armlehnen | Sitztyp: | Sitzschale | Material Sitz: | Polypropylen | Polsterung: | keine | Farbe Sitz: | weiß | Sitzschale: | durchgehend | Sitzhöhe: | 480 mm | Höhe: | 830 mm | Breite: | 485 mm | Tiefe: | 535 mm | Anlieferung: | zerlegt | Gewicht: | 10.4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Formschalenstuhl, Holzschalenstuhl, Konferenzstuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl ohne polster, stapelstuhl, stapelstuhl weiß, Kunststoff-Schalenstuhl, Stuhl, Wartestuhl, Bürostuhl, Besprechungsstuhl, Seminarsessel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 163,27* | € 205,81* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 172,01* | € 212,44* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 183,58* | € 226,00* | | | | | 350 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 178,95* | € 232,45* | | | | Lager 711 | 15 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 343,24* | € 402,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 2 Stück (ab € 171,62* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|