Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt,Podest H 600mm,2x3 Stufe(n),HxBxT 600x445x640mm,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
218560
218560
218560
218560
218560
Artikel-Nr.:
     711-218560
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4443701
EAN/GTIN:
     4007126002471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klapptritt
  • Podest Höhe 600 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2600 mm
  • 2 x 3 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Stufentiefe 80 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 445 x 640 mm
  • geklappte Tiefe 195 mm
  • Sichere Anwendung durch Multifunktionsklappsperre als Spreizsicherung
  • Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
  • aus Aluminium, Holme eloxiert
  • belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 2,85 kg
  • gemäß EN 14183
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Leiter und Gerüst, Steighilfe, Tritt, Tritthilfe, Tritthocker, Trittstufe, Klapptritt

Weitere Informationen:
Marke:
Hailo
Steigtechnik:
Klapptritt
Material:
Aluminium
Höhe Podest:
600 mm
Nutzung:
beidseitig
Stufen Anzahl:
2 x 3
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Tiefe Stufen:
80 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Arbeitshöhe:
2600 mm
Höhe geklappt:
680 mm
Tiefe geklappt:
195 mm
Höhe:
600 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
640 mm
Treppengängig:
nein
Sicherheitsbügel:
nein
Oberfläche Holme:
eloxiert
Sicherheitsausstattung Leiter:
Multifunktionsklappsperre als Spreizsicherung
Ablageschale:
nein
belastbar bis:
150 kg
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Garantie:
3 Jahre
Norm:
EN 14183
Gewicht:
2.85 kg
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 46,82*
€ 58,47*
1 Tag
17
€ 5,49*
ab € 47,14*
€ 58,61*
3 Tage
83
€ 5,99*
ab € 56,15*
€ 69,00*
1 Tag
114
€ 5,50*
ab € 56,26*
€ 69,07*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 110,62*
€ 135,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4442-701
ab € 36,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.