Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt,Podest H 400mm,2x2 Stufe(n),HxBxT 400x410x480mm,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
218558
218558
218558
218558
218558
218558
Artikel-Nr.:
     711-218558
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4442701
EAN/GTIN:
     4007126002464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klapptritt
  • Podest Höhe 400 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2400 mm
  • 2 x 2 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Höhe x Breite x Tiefe 400 x 410 x 480 mm
  • geklappte Tiefe 195 mm
  • Sichere Anwendung durch Multifunktionsklappsperre als Spreizsicherung
  • Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
  • aus Aluminium, Holme eloxiert
  • belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 1,95 kg
  • gemäß EN 14183
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Leiter und Gerüst, Steighilfe, Tritt, Tritthilfe, Tritthocker, Trittstufe, Klapptritt

Weitere Informationen:
Marke:
Hailo
Steigtechnik:
Klapptritt
Material:
Aluminium
Höhe Podest:
400 mm
Nutzung:
beidseitig
Stufen Anzahl:
2 x 2
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Arbeitshöhe:
2400 mm
Höhe geklappt:
470 mm
Tiefe geklappt:
195 mm
Höhe:
400 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
480 mm
Treppengängig:
nein
Sicherheitsbügel:
nein
Oberfläche Holme:
eloxiert
Sicherheitsausstattung Leiter:
Multifunktionsklappsperre als Spreizsicherung
Ablageschale:
nein
belastbar bis:
150 kg
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Garantie:
3 Jahre
Norm:
EN 14183
Gewicht:
1.95 kg
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,95*
ab € 36,81*
€ 47,66*
1 Tag
41
€ 5,49*
ab € 36,65*
€ 47,67*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 37,71*
€ 48,89*
€ 5,95*
ab € 38,46*
€ 50,95*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 68,08*
€ 86,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4443-701
ab € 46,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.