Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenstertür,anthrazit,HxB 1000x1005mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
218350
218350
Artikel-Nr.:
     711-218350
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.442.502
EAN/GTIN:
     7630022345501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • in anthrazit
  • Höhe x Breite 1000 x 1005 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Tür für Regal, Tür für Schrank, Tür mit Sichtfenster, Schranktür

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
1000 mm
Breite:
1005 mm
Farbe Front:
anthrazit
Gewicht:
12.087 kg
Weitere Suchbegriffe: flügeltür lagerregal, Tür für Regal, Tür für Schrank, Tür mit Sichtfenster, Schranktür
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 339,86*
€ 420,82*
37 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 359,69*
€ 422,70*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 373,80*
€ 439,21*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 359,08*
€ 441,00*
Lager 711
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 562,49*
€ 653,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 653,28*
€ 777,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 634,77*
€ 755,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 622,79*
€ 741,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 603,19*
€ 717,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 562,49*
€ 669,36
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 281,245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.