| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9140429440 Herst.-Nr.: 53.442.020 EAN/GTIN: 7630022345501 |
| |
|
| | |
| 2-teilig · mit Sichtfenster · für modulares Schranksystem Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sichtfenster | Höhe: | 1000 mm | Farbe: | lichtblau, RAL 5012 | Breite: | 1005 mm | Oberfläche: | pulverbeschichtet | passend für: | modulares Schranksystem | Marke: | THURMETALL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 366,25* | € 428,81* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 330,73* | € 429,23* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 373,99* | € 436,90* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 359,36* | € 438,70* | | | | | 28 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 420,59* | € 493,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|