Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Flügeltür,hellblau,HxB 1000x1005mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218345
218345
Artikel-Nr.:
     711-218345
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     50.735.501
EAN/GTIN:
     7630022345471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Doppel-Flügeltür
  • in hellblau
  • Höhe x Breite 1000 x 1005 mm

Suchbegriffe:
Tür für Regal, Tür für Schrank, Schranktür

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1000 mm
Breite:
1005 mm
Farbe Front:
hellblau
Gewicht:
12.087 kg
Weitere Suchbegriffe: flügeltür lagerregal, Tür für Regal, Tür für Schrank, Schranktür
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,26*
€ 378,23*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,43*
€ 379,82*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,47*
€ 393,35*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,32*
€ 394,82*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 595,91*
€ 683,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,67*
€ 813,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,33*
€ 785,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,12*
€ 773,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,87*
€ 750,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,91*
€ 709,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.