Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür H1000xB1005mm Vollblech hellblau NCS pulverbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollblechtüren
Vollblechtüren
Artikel-Nr.:
     1498-9140429433
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     50.735.875
EAN/GTIN:
     7630022345471
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
2-teilig · aus Vollblech · für modulares Schranksystem · auch nachträglich einbaubarWeitere technische Eigenschaften:· Material: Vollblech
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Farbe:
hellblau NCS 1060 R 80B
Breite:
1005 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
modulares Schranksystem
Marke:
THURMETALL
Weitere Suchbegriffe: flügeltür lagerregal, Flügeltür, Flügeltüren, Regaltür, Regaltüren
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,66*
€ 387,95*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,68*
€ 389,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,99*
€ 394,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,99*
€ 395,65*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,89*
€ 404,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,18*
€ 469,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,60*
€ 461,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,31*
€ 438,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,36*
€ 430,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,99*
€ 393,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.