Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischrank,HxBxT 2100x1005x695mm,4xStahlboden,2 Schublade(n),Key Lock,Einfahrtaschen,Korpus taubenblau,Front hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218340
218340
218340
218340
Artikel-Nr.:
     711-218340
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.466.501
EAN/GTIN:
     7630022345419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
Kombischrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 1005 x 695 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschraubt
  • Doppel-Flügeltür
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 2 Böden ausziehbar
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • 2 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x100 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • mit Einzelauszugsperre
  • Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Auszugböden, 2 Böden
  • verschließbar mit Key Lock
  • Unterbau Einfahrtaschen
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubenblau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in hellblau
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubengrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Blechschrank, Kombischrank, Kombi-Schrank, Metallschrank, Modulschrank, Regal- und Schrankwand-System, Schrank mit Flügeltüren, Schrank- und Regal-System, Schrankkombination, Schrank-Regalsystem, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Kombischrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
2100 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
695 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
75 kg
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x100 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Fronthöhe 100 mm:
2 Stück
Auszugböden:
2 Stück
Farbe Korpus:
taubenblau
Farbe Front:
hellblau
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Key Lock
Unterbau:
Einfahrtaschen
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschraubt
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Farbe Boden:
taubengrau
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
180 kg
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Blechschrank, Kombi-Schrank, Metallschrank, Modulschrank, Regal- und Schrankwand-System, Schrank mit Flügeltüren, Schrank- und Regal-System, Schrankkombination, Schrank-Regalsystem, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.933,79*
€ 2.227,65*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.045,41*
€ 2.238,35*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.123,49*
€ 2.319,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.031,15*
€ 2.328,76*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 3.585,27*
€ 3.824,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.824,71*
€ 4.551,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.780,20*
€ 4.498,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.653,19*
€ 4.347,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.593,12*
€ 4.275,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.585,27*
€ 4.266,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
53.442.875
ab € 424,73*
Zubehör
Thur Metall
50.735.875
ab € 302,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.