Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenstertüren, hellblau NCS S 1060-R80 B, Höhe 1000 mm, Breite 1005 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtfenstertüren
Sichtfenstertüren
Artikel-Nr.:
     103-531281
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.442.875
EAN/GTIN:
     7630022345495
Suchbegriffe:
531281 49
Tür
Türanbausatz
Türanbausätze
Sichtfenstertüren, hellblau NCS S 1060-R80 B, Höhe 1000 mm, Breite 1005 mm.

Höhe 1000 mm, 2-flügelig. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Öffnungswinkel 180°.

Die Türen lassen sich auch nachträglich montieren - jedoch nur bei Schrankmodulen ohne Schubladen.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1005 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Türart:
Flügeltür
Weitere Suchbegriffe: Türen, Türsatz, Türsätze, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,97*
€ 511,92*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 565,86*
€ 663,34*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,92*
€ 609,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,71*
€ 593,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,99*
€ 584,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,94*
€ 542,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,97*
€ 505,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.