Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Grundfeld,HxBxT 2100x1005x695mm,Fachlast 75kg,4xStahlboden,einseitig,Ständer taubenblau,Ebenen taubengrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218331
218331
218331
218331
Artikel-Nr.:
     711-218331
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.462.501
EAN/GTIN:
     7630022345358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
Systemregal - Grundfeld
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 1005 x 695 mm
  • Fachlast 75 kg
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden, 2 davon ausziehbar
  • Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubenblau
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubengrau
  • Ständer mit Einfahrtaschen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden

Suchbegriffe:
Blechregal, Kombiregal, Regal, Regal- und Schrankwand-System, Regalschrank, Schrank- und Regal-System, Schrankregal, Systemregal, Systemschraubregal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2100 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
695 mm
Fachlast:
75 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Auszugböden:
2 Stück
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden, Auszugböden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Einfahrtaschen
Farbe Boden:
taubengrau
Farbe Ständer:
taubenblau
Farbe Ausführung:
taubenblau/taubengrau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
190 kg
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Blechregal, Kombiregal, Regal, Regal- und Schrankwand-System, Schrank- und Regal-System, Schrankregal, Systemregal, Systemschraubregal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.551,38*
€ 1.809,19*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.639,00*
€ 1.817,91*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.708,04*
€ 1.889,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.642,09*
€ 1.897,24*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 2.980,62*
€ 3.210,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.210,25*
€ 3.820,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.144,83*
€ 3.742,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.039,66*
€ 3.617,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.990,06*
€ 3.558,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.980,62*
€ 3.546,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
53.442.875
ab € 423,48*
Zubehör
Thur Metall
50.735.875
ab € 301,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.