Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischrank,HxBxT 2100x805x695mm,7 Schublade(n),Key Lock,2xStahlboden,Korpus taubenblau,Front hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218312
218312
218312
Artikel-Nr.:
     711-218312
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.448.501
EAN/GTIN:
     7630022345150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
Kombischrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 805 x 695 mm
  • 7 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x75 mm/1x100 mm/1x150 mm/2x200 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Key Lock
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubenblau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in hellblau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Blechschrank, Kombischrank, Kombi-Schrank, Metallschrank, Modulschrank, Regal- und Schrankwand-System, Schrank mit Flügeltüren, Schrank- und Regal-System, Schrankkombination, Schrank-Regalsystem, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladenregal, Schubladenschrank, Schubladensystem

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
2100 mm
Breite:
805 mm
Tiefe:
695 mm
Schubladen Anzahl:
7 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x75 mm/1x100 mm/1x150 mm/2x200 mm
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Fronthöhe 100 mm:
2 Stück
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Fronthöhe 200 mm:
2 Stück
Schubladentraglast:
75 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
taubenblau
Farbe Front:
hellblau
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Farbe Boden:
taubengrau
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Key Lock
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
215 kg
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Blechschrank, Kombi-Schrank, Metallschrank, Modulschrank, Regal- und Schrankwand-System, Schrank mit Flügeltüren, Schrank- und Regal-System, Schrankkombination, Schrank-Regalsystem, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladenregal, Schubladenschrank, Schubladensystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.989,60*
€ 2.294,36*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.088,67*
€ 2.305,37*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.173,27*
€ 2.396,13*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.110,92*
€ 2.405,76*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 3.586,50*
€ 3.830,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.830,56*
€ 4.558,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.785,20*
€ 4.504,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.655,76*
€ 4.350,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.594,54*
€ 4.277,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.586,50*
€ 4.267,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
53.509.501
ab € 649,12*
Zubehör
Thur Metall
53.441.875
ab € 454,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.