Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenstertür,hellblau,HxB 1000x805mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
218347
218347
Artikel-Nr.:
     711-218347
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.509.501
EAN/GTIN:
     7630022347352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tür für Regal
Tür für Schrank
Tür mit Sichtfenster
Schranktür
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • in hellblau
  • Höhe x Breite 1000 x 805 mm

Suchbegriffe:
Tür für Regal, Tür für Schrank, Tür mit Sichtfenster, Schranktür

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
1000 mm
Breite:
805 mm
Farbe Front:
hellblau
Gewicht:
10.686 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 649,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 324,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 752,84*
€ 895,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 746,79*
€ 888,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 728,27*
€ 866,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 700,79*
€ 833,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 649,12*
€ 772,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.