Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke,Querbalken,f. innen/außen,HxLxT 74x1500x52mm,PP,gelb,z. Aufstecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218161
218161
218161
218161
218161
218161
Artikel-Nr.:
     711-218161
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     203.29.688
EAN/GTIN:
     4055381598895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Eckschutzprofil
Rammschutz-Balken
Rammschutzplanke
  • Element: Querbalken
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Tiefe 74 x 1500 x 52 mm
  • Wandstärke 5 mm
  • Aus Polypropylen in gelb
  • Zum Aufstecken

Suchbegriffe:
Absperrbügel, Absperrpfosten, Absperrung, Abweisbügel, Anfahrschutz, Anfahrschutzsystem, Außenanlage, Pfostenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Rammschutz-Bügel, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Rammschutz-Poller, Rammschutzsystem, Schutzbügel, Sperrbügel, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Wegesperre

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzplanke
Element:
Querbalken
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
74 mm
Länge:
1500 mm
Tiefe:
52 mm
Wandstärke:
5 mm
Befestigungsart:
Zum Aufstecken
Material:
Polypropylen
Farbe Rammschutz:
gelb
Gewicht:
2.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzbalken, Rollstopp, Rammschutz-Geländer, Rammschutzgeländer, Rammschutzgeländer-Eckpfosten, Rammschutzgeländer-Querbalken, Rammschutz-Planke, Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, moravia anfahrschutz, anfahrschutz, eckschutzprofil gelb, Absperrbügel, Absperrpfosten, Absperrung, Abweisbügel, Anfahrschutzsystem, Außenanlage, Pfostenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Rammschutz-Bügel, Rammschutz-Poller, Rammschutzsystem, Schutzbügel, Sperrbügel, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Wegesperre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,06*
€ 59,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,02*
€ 61,85*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,28*
€ 64,13*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,23*
€ 75,24*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 89,05*
€ 110,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
203.29.398
ab € 378,80*
Zubehör
Moravia
203.29.934
ab € 115,33*
Zubehör
Moravia
203.29.159
ab € 59,16*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.