Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querbalken für Ecken, 74x52x5 mm, Länge 1.500 mm 372361-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-372361-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     203.29.688
EAN/GTIN:
     4055381598895
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Eckschutzprofil
Rammschutz-Balken
Querbalken für Ecken, 74x52x5 mm, Länge 1.500 mm Zum Aufdübeln Für innen und außen kombiniert Stahl mit Kunststoff für höchste Belastung stabil und dennoch flexibel hohe Widerstandsfähigkeit gegen Materialermüdung objektbezogen anpassbar Schnelle und einfache Montage spezielle Befestigung ist Bodenschonend gegen Ausreißen TÜV-geprüft nach DGUV 108-007
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
2.25 kg
Farbe:
gelb
Höhe:
74 mm
Länge:
1500 mm
Material:
PP-Kunststoff
HEIGHT GRO:
74.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
52.00 mm
WEIGHT GRO:
2.250000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hofmann Internationale Spediti
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,45*
€ 59,99*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,35*
€ 62,01*
Lager 4445
15
€ 7,90*
ab € 50,13*
€ 64,27*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,16*
€ 75,60*
€ 5,00*
ab € 61,94*
€ 79,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
203.29.398
ab € 380,24*
Zubehör
Moravia
203.29.934
ab € 114,96*
Zubehör
Moravia
203.29.159
ab € 59,58*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.