Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke,Unterfahrschutz-Winkel,f. innen,HxL 86x1250mm,Stahl,gelb,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218160
218160
218160
218160
Artikel-Nr.:
     711-218160
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     203.29.159
EAN/GTIN:
     4055381598963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Rammschutzplanke
  • Element: Unterfahrschutz-Winkel
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge 86 x 1250 mm
  • Wandstärke 3 mm
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Absperrbügel, Absperrpfosten, Absperrung, Abweisbügel, Anfahrschutz, Anfahrschutzsystem, Außenanlage, Pfostenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Rammschutz-Bügel, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Rammschutz-Poller, Rammschutzsystem, Schutzbügel, Sperrbügel, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Wegesperre

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzplanke
Element:
Unterfahrschutz-Winkel
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
86 mm
Länge:
1250 mm
Durchmesser:
76 mm
Wandstärke:
3 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollstopp, Rammschutz-Geländer, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Planke, Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Absperrbügel, Absperrpfosten, Absperrung, Abweisbügel, Anfahrschutzsystem, Außenanlage, Pfostenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Rammschutz-Bügel, Rammschutz-Poller, Rammschutzsystem, Schutzbügel, Sperrbügel, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Wegesperre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,19*
€ 75,78*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,97*
€ 89,93*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,42*
€ 96,47*
€ 5,00*
ab € 80,87*
€ 100,96*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 100,96*
€ 124,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
203.29.398
ab € 376,89*
Zubehör
Moravia
203.29.934
ab € 114,41*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
ab € 41,42*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.