Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke,Eckpfosten,f. innen,HxBxT 1040x100x100mm,nachgebend,Stahl,schwarz/gelb,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218153
218153
218153
218153
Artikel-Nr.:
     711-218153
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     203.22.221
EAN/GTIN:
     4055381598727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Eckschutzprofil
Rammschutzgeländer-Eckpfosten
Rammschutzplanke
  • Element: Eckpfosten
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1040 x 100 x 100 mm
  • Wandstärke 3 mm
  • nachgebend durch innenliegendes PU-Federelement
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in schwarz/gelb
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Absperrbügel, Absperrpfosten, Absperrung, Abweisbügel, Anfahrschutz, Anfahrschutzsystem, Außenanlage, Pfostenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Rammschutz-Bügel, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Rammschutz-Poller, Rammschutzsystem, Schutzbügel, Sperrbügel, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Wegesperre

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzplanke
Element:
Eckpfosten
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1040 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Wandstärke:
3 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Rammschutz Funktion:
nachgebend durch innenliegendes PU-Federelement
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
schwarz/gelb
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Planke, Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, moravia anfahrschutz, anfahrschutz, anfahrschutz pu, Absperrbügel, Absperrpfosten, Absperrung, Abweisbügel, Anfahrschutzsystem, Außenanlage, Pfostenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Rammschutz-Bügel, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Rammschutz-Poller, Rammschutzsystem, Schutzbügel, Sperrbügel, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Wegesperre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,48*
€ 171,13*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,82*
€ 188,40*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,45*
€ 196,15*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,52*
€ 203,93*
Lager 711
16 Tage
13
Frei Haus
ab € 258,75*
€ 311,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,26*
€ 370,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,21*
€ 363,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,25*
€ 334,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,40*
€ 320,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,75*
€ 307,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
203.29.398
ab € 380,35*
Zubehör
Moravia
203.29.688
ab € 48,43*
Zubehör
Moravia
203.21.999
ab € 57,14*
Zubehör
Moravia
203.20.533
ab € 67,75*
Zubehör
Moravia
203.24.056
ab € 92,70*
Zubehör
Moravia
203.27.061
ab € 114,00*
Zubehör
Moravia
203.29.733
ab € 124,62*
Zubehör
Moravia
203.29.159
ab € 59,14*
Zubehör
Moravia
203.21.033
ab € 73,71*
Zubehör
Moravia
203.20.865
ab € 83,11*
Zubehör
Moravia
ab € 50,51*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 39,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.