Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK BULL Querbalken für Eckpfosten (45°-Schräge, einseitig), BxH 52 x 74 mm, Länge 2000 mm, gelb, 75 x 52 x 5 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLACK BULL Querbalken für Eckpfosten (45°-Schräge, einseitig)
BLACK BULL Querbalken für Eckpfosten (45°-Schräge, einseitig)
Artikel-Nr.:
     103-572594
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     203.21.999
EAN/GTIN:
     4055381598901
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Eckschutzprofil
Rammschutz-Balken
BLACK BULL Querbalken für Eckpfosten (45°-Schräge, einseitig), BxH 52 x 74 mm, Länge 2000 mm, gelb, 75 x 52 x 5 mm.

Kombiniert die positiven Eigenschaften von Stahl und Kunststoff. Bodenschonend durch federndes Spezialkissen aus PU-Schaum. TÜV-geprüft nach DGUV 108-007. Geringe Materialermüdung. Objektbezogen anpassbar.

Hybrid-Geländer, welches Stahl und Kunststoff miteinander vereint . Bestehend aus nachgebenden Standpfosten aus Stahl und nachgebenden Querholmen aus Kunststoff (siehe Kombinationen).

Die passenden Pfosten, Querbalken sowie Türen finden Sie unter Kombinationen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsgeländer aus Stahl/Kunststoff
Gesamtlänge:
2000 mm
Gesamtbreite:
52 mm
Gesamthöhe:
74 mm
Farbe:
gelb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,19*
€ 73,24*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,55*
€ 74,82*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,38*
€ 88,33*
€ 5,00*
ab € 72,92*
€ 91,22*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,60*
€ 129,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
203.29.398
ab € 379,35*
Zubehör
Moravia
203.29.934
ab € 114,93*
Zubehör
Moravia
203.29.159
ab € 58,88*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.